スーパーコンパス くるんパス スティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34080613 品番 SK-789-B
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

コンパクトでフラットなフォルム。筆箱の中でかさばりません。
先端をカバーしているキャップが「くるんキャップ」になります。
「くるんキャップ」を使えば超!カンタンに円がかけます。
シャープは通常の0.5mm芯

材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)122 ブルー 主要材質ダイキャスト(カラー塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする