LV-1845-Y リビガク スージー 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 34080839

LV-1845-Y リビガク スージー 乾電池式卓上そうじ機 SONIC(ソニック)[文具] 34080839

リビガク スージー 乾電池式卓上そうじ機LV-1845-Y

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード34080839品番LV-1845-Y
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。
邪魔にならないコンパクト設計
電源遮断安全機構付
単三乾電池2本使用(別売)

色
イエロー
材質
ABS
寸法(mm)
85×61×85
使用電池
単三乾電池2本使用(別売)
アズワン品番
64-8822-42

商品説明動画

その場でキレイに!「卓上掃除機 スージー」

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08005446
2023-09-28
用途: リビング学習用に
その他業種

子供がリビングで学習する用に買いました。今のところ活躍してます。ただ、子供が電源をオンにする時に上下を逆にしてしまうことがよくあり、吸い取ったはずのカスが、ざーっと出てきてしまう。小学校低学年にはボタンが小さいし操作しづらい。小さいボタンをスライドさせるのが難しい。

1人が参考にしています
対象商品 : 08005446
2022-08-09
用途: 机の上の掃除
製造業

模型作りででる削りカスの掃除用として使っています。サイズも大きさも小さすぎず、大きすぎずでもなく自分にとってはちょうど良いです。想像以上に吸い取り能力もあり、カスを捨てるのも簡単。いい買い物をしました。

対象商品 : 08005446
2022-10-31
用途: 事務机に
建設業・工事業

消しゴムカスや細かなゴミも綺麗に吸い取ってくれます。

対象商品 : 08005446
2021-08-03
用途: 軽作業机の掃除
製造業

とても手軽で一度使うと癖になります。音が少しうるさいのでオフィスでの使用はお勧めしません。

1人が参考にしています
対象商品 : 08005446
2020-03-06
用途: 事務机の清掃
株式会社北山熱錬工業所 様

これは意外と便利です。
消しゴムカスやシャーペンの折れた芯など、細かいゴミが綺麗に吸い取って
くれます。
子供の勉強机に置いておけば、自主的に清掃する癖がついて良いかもしれません。

対象商品 : 08005446
2018-08-15
用途: 事務
祥和商事 様

期待した性能は十分だ。スタイルがおしゃれでとても気に入った。

対象商品 : 08005446
2019-07-07
用途: 卓上の清掃に使用

同型の物が一年弱でスイッチ部分が接触不良で使えなくなった。
再度購入して同様であれば次の購入はないと思う。
使用感は悪くなく能力も十分なだけに残念に思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする