デザインフィル(ミドリ)
デザインフィル(ミドリ)の ノート・メモ
デザインフィル(ミドリ)の メモ帳
ルーラーメモ(S)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34081444
品番
11569006
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
青
枚数
38枚
種類
リングメモ(タテ型)
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×59×10
行数
17行
罫幅(mm)
5
材質(表紙)
PP