水性サインペンTP24Cパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34087148 品番GCB-012
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

太字と細字を楽しめるツインタイプ。
筆記線0.4mm細字のペン芯は極細だけどつぶれにくい特殊プラスチック芯です。
筆記線1.2mm太書き用のペン芯はイラストなどが描きやすい繊維芯です。
ピンクが充実の全36色。気分に合わせて楽しめます。

インク色黄・橙・赤・青・緑・黒・桜・桃・スミレ・水色・黄緑・ショコラ・山吹・藍・藤・ネイビー・薄青緑・ハニーオレンジ・灰・ライムグリーン・プリンセスピンク・ピーチピンク・ローズ・空 インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ極細、太 線幅(mm)極細0.4、太1.2 アズワン品番65-0375-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする