ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの フック
粘着ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
34092364
品番
NH-SS
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
鋼板
全長(mm)
24
色
白
サイズ
小
耐荷重(kg)
約0.3