スパイラルステージドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34095548 品番LB635SP
参考基準価格(税別)¥21,230 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。

用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)82.5 段数13段 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 表面処理TiNコーティング 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35 アズワン品番64-6740-21 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
注意
熱処理された金属板には使用しないでください。※ステンレスの穴あけにはチタンコーティング品をご使用になるか、潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。

商品説明動画

【工具】切れ味・作業効率ともにUP!「スパイラルステージドリル」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする