スパイラルステージドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34095575 品番LB642SPN
参考基準価格(税別)¥26,340 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。

用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル 全長(mm)85.5 段数15 シャンク径(Φmm)10(三面面取り) 軸の形状ストレート コーティングノンコーティング 適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可) 段幅(mm)2.5 穴あけ寸法(Φmm)6、9、12、15、18、21、24、27、30、32、34、36、38、40、42 アズワン品番64-6740-24 穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、2.0(木材、プラスチック)
注意
熱処理された金属板には使用しないでください。※ステンレスの穴あけにはチタンコーティング品をご使用になるか、潤滑油や切削ペーストのご使用を推奨します。

商品説明動画

【工具】切れ味・作業効率ともにUP!「スパイラルステージドリル」
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
ドアロック交換
建設業・工事業

ここまで大きい形のスパイラルドリルが市販になかなか無いので、非常に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする