※片足

SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096047 SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096047 SS33C付 安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン 34096047

安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード34096047 品番SS33C付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。

サイズ(cm)24.5 足幅3E 機能グリップ力、軽量、耐久性、屈曲性、耐滑性、衝撃吸収性、耐油性、耐薬品性、耐熱 仕様特許 第2140663号取得のSX3層底 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)23.2(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g/片足)527.5(26cm) 標準質量(g)1095(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード1823550 材質(インソール)カップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34096074
2020-12-23
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

履きやすくて使いやすいので、重宝しています。
後はもう少し軽かったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする