容器付ハケ 低粘度用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200cc) 注文コード 34096169 品番 14143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材

タイプ低粘度用 主な用途塗装用 材質(毛)化繊100% 毛色白色 種類刷毛 用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
強溶剤や食品への使用には不適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34096178
2023-11-06
用途:
塗装 補修

大きい現場のや高い足場現場の最後の補修で、何色かある時とても便利。各色の下げ缶、筆、刷毛を沢山持っていく必要が無く、短時間ならシンナーも大丈夫なようなので清掃用のシンナーも入れえて持っていける。キャップもあるので夏場でも刷毛先が比較的にゴタゴタにならずにいい感じ。強いて言えばキャップがもう少し安心できるくらいきついと良い。
また、刷毛先の大小、太細、適用材料でバリエーションを増やしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
34096144
2022-04-01
用途:
シール剥がし剤の小分け・塗布に利用
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

シール剥がしなので、成分に溶剤が含まれるためハケ部分が悪くならないか心配しながら購入しましたが、まったくそのようなことはなく、便利に利用しています。
今までは、キャップ部分に刷毛のついたものを利用していましたが、それと比べて・・・液垂れもなく、塗布範囲も広く、また利用後のキャップもハメやすいのでとても使いやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
34096178
2019-12-11
用途:
木材防腐剤の塗布
製造業

木材防腐剤を簡単に塗布することができました。もう少ししっかりとフタが閉まれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34096169
2020-04-19
用途:
タイヤ交換

液体ビードワックス入れて使いました刷毛までは完璧でしたがキャップがガバガバすぎです。一緒に買った100ccと高粘度200ccのキャップもはめてみましたが刷毛側の問題の用です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする