容器付ハケ 高粘度用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300cc) 注文コード 34096214 品番 14150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材

用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ高粘度用 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
強溶剤や食品への使用には不適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
低揮発性塗料の間歇塗布作業に使用

樹木剪定の際に木口保護剤(癒合促進・消毒剤)を高所で塗布する際に使用。
大容量では携行しづらく。小容量では詰め替えが煩雑になるので、容量の選定には若干悩みました。
手元作業には良いですが、高枝切を使うシチュエーションでは手が届かず、通常の刷毛で塗るしかなかったので、高枝切に取り付けて使えるものが有れば良いですね。

対象商品:
34096205
2021-08-15
用途:
除草剤塗布
農・林・水産業

伐採した切株に除草剤原液を塗布するのに使用。
液だれしないのと塗布作業が楽になりました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする