曜日別特売
CDJ2B16-108SRZ-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-108SRZ) SMC 34098435

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-108SRZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード34098435品番CDJ2B16-108SRZ-B
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
108
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする