※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B16-140+60Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34102355 品番CDJ2B16-140+60Z-B-XC10
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストロークA(mm)140 ストロークB(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする