CDQ2B40-45DMZ-P3DWZ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DMZ-〜) SMC 34103106

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-45DMZ-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ボディオプションロッド先端おねじ オートスイッチ品番P3DW オートスイッチ個数2 注文コード34103106 品番CDQ2B40-45DMZ-P3DWZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,350
この商品はボディオプション・オートスイッチ品番・オートスイッチ個数など50種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 使用流体空気 リード線(m)5 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番P3DW オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする