曜日別特売
CDJ2B16-152Z-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-152Z) SMC 34104762

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-152Z)CDJ2B16-152Z-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
内容量1個注文コード34104762品番CDJ2B16-152Z-B
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
152
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする