※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-15Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード34108384 品番CDJ2B16-15Z-M9BA-B-XC8
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はオートスイッチ種類・クッション・磁石内蔵有無など186種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)15 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする