CDJ2B16-35SRZ-A93Z-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-35SRZ) SMC 34122226

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-35SRZ)CDJ2B16-35SRZ-A93Z-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ取付形態(A) レール取付
内容量1個注文コード34122226品番CDJ2B16-35SRZ-A93Z-A
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ストローク(mm)
35
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする