仕様●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:300mW●出力側ピーク負荷電流:1.5A●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:0.9mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.85mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF=5mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大)
寸法(mm)4.3×4.4×2.1
接点構成-
耐電圧1500Vrms
保存温度(℃)-40〜100
絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC)
定格負荷電圧(V)60
動作時間(ms)0.9(平均)、3(最大)
復帰時間(ms)0.21(平均)、1(最大)
出力オン抵抗(Ω)1(平均)、2.5(最大)
負荷電流(A)0.5
漏れ電流(nA)1000(出力、開路時、最大)
許容損失(mW)75(入力側)、350(全)
ターミナルタイプ表面実装
出力装置-
接合部温度(℃)125