CDJ2F10-18TZ-A93-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-18TZ) SMC 34192357

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-18TZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(T) 単動引込み
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
注文コード
34192357
品番
CDJ2F10-18TZ-A93-A
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
18
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする