曜日別特売
CDJ2F16-20+25Z-M9BWL-B-XC11 CD Series(CDJ2F16-20+25Z) SMC 34207486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2F16-20+25Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34207486
品番
CDJ2F16-20+25Z-M9BWL-B-XC11
参考基準価格(税別)¥15,490販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする