※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2KB10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 作動方式(T) 単動引込み オートスイッチ種類M9BW 注文コード34222938 品番CDJ2KB10-30TZ-M9BWS-B
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など317種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式(T) 単動引込み ストローク(mm)30 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする