曜日別特売
CDJ2L10-35+60Z-M9BL3-A-XC11 CD Series(CDJ2L10-35+60Z) SMC 34247307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2L10-35+60Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34247307
品番
CDJ2L10-35+60Z-M9BL3-A-XC11
参考基準価格(税別)¥17,750販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
35
ストロークB(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする