IDS-127-3 片袖机 井上金庫販売 34264422

片袖机

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34264422 品番IDS-127-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板には配線コード引出用のスライド式キャップが装備されています。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減致します。
仕切板、ペントレーを標準装備しています。
引出の鍵部分は、オールロック式でセキュリティ面も安心です。
根強い人気のニューグレー色。オフィスのカラーバランスを損ないません。

材質
天板/パーティクルボード+メラミン張り
袖箱/スチール製
脚/スチール製(カバーは樹脂成型品)
引出し/スチール製
アジャスター/樹脂製
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
センター/718×398×33
上段(3段袖)/330×449×50
中段(3段袖)/330×449×110
下段(3段袖)/330×449×130
幅(mm)1200 奥行(mm)700 高さ(mm)700 付属品仕切板2枚、ペントレー1個 ニューグレー 型番NSO-DESK-127 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※2021/07仕様変更…樹脂パーツがアイボリー→ニューグレー色へ変更となりました。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34264422
2020-02-07
用途:
事務所
医療・福祉・介護関連業

安価、塗装よく使い勝手よく汚れにくい。お薦めです。

対象商品:
34264422
2020-04-15
用途:
普段の作業机です

つくりがしっかりとしていて、とても使いやすく満足です。

対象商品:
34264422
2019-05-08
用途:
事務所内でのデスクワーク用
製造業

組立式ですが、一緒に入っている取説を見れば、道具があれば女性でも組み立てられます。
お値打ちですが、しっかりしていて引き出しの滑りもよく、使い勝手が良いです。
足が折れたりする作りではないので、安全です。

対象商品:
34264422
2016-01-12
用途:
事務机の用途以外に電気回路工作のワークベンチとして使用

安価ですが、造りが予想以上で非常にしかっりしています。
ワークベンチ等の購入を検討していましたが、安く済んで、引き出しも付いているので工具の収納もでき、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする