※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDJ2L16-20+20Z)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
磁石内蔵有無
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
34264588
品番
CDJ2L16-20+20Z-M9BL3-B-XC11
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
20