TK-10 台付砥石 GISUKE(タカギ) 34287793

台付砥石

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34287793 品番TK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

刃研ぎ時にすべりにくく安定して刃研ぎが出来る台付。砥石は両面使えます。

用途
各種刃物・包丁の研ぎ直し。
荒研ぎ用#150:刃物の大幅な修正が必要な時に最適です。
中研ぎ用#400:小さな刃こぼれや、中研ぎの刃先調整に最適です。
中研ぎ用#1000:切れ味が落ちた刃物の刃付けや日頃のお手入れに最適です。
荒研ぎ/中研ぎ用#150/#800:刃こぼれ・刃先調整、刃付けがこの一丁で出来ます。
粒度#150/#150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×225 砥材溶融アルミナ質 質量(g)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34287836
2015-09-03
用途:
割れていたので使用してない
株式会社山匠 様

割れていたので使用してない

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ありませんでした。より一層、検品の徹底に努めてまいります。なお、大変お手数ですが商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34287836
2014-11-05
用途:
包丁、はさみ

サイズ確認不足幅1.5センチの差は使い難いです 荒研ぎで刃付けは簡単にできました満足しています 全く使用しなかった裏面の中研ぎの角がもろく砕けていました使用には差し支えませんが

対象商品:
34287827
2014-07-27
用途:
包丁砥ぎ

家にある荒目の砥石のサイズを測ってなかった為、小さいと感じました。
慣れの問題かもしれませんが、1cm程幅が広いほうが使いやすい。
台は腎臓大理石の上では、動かず良い具合です。

対象商品:
34287827
2015-01-25
用途:
包丁研ぎ

軟なステンレス包丁は、何とか研げますが、V金など硬い物は物凄く時間が掛かる。
結局、別のものを買う羽目になった。

対象商品:
34287836
2014-12-10
用途:
ナイフ、包丁砥ぎ

結構安価ではあるが、普通に使えてます。また砥石の大きさがもう少し大きいともっと使いやすいのではないですか!

対象商品:
34287836
2013-10-26
用途:
家庭の包丁ナイフの磨ぎに使いました。

砥ぎヤスリも使いましたが和包丁にはこれが一番良いと思います。

対象商品:
34287836
2013-04-29
用途:
包丁砥ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

台付きなのでとても使いやすいです。出来れば台の滑り止めの効きがもう少し良ければ言う事なしなんですが。

対象商品:
34287836
2013-07-28
用途:
包丁研ぎ

白い目の細かい砥石側だけ細かいひび割れが生じて使い物にならなくなった
膨張・収縮率が異なるためかと思われる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする