※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-55Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード34300288 品番CDJ2RA10-55Z-A93L-B
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はオートスイッチ種類・磁石内蔵有無など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)55 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする