※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2WB10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)130 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし クッション(A) エアクッション 注文コード34324264 品番CDJ2WB10-130AZ-B
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はストローク・オートスイッチ種類・クッションなど169種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)130 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする