※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2YL16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード34346953 品番CDJ2YL16-150Z-A
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はストローク・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など143種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)150 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(A) レール取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする