HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
DF12(3.0)-20DS-0.5V(86)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34358425
品番
DF12(3.0)-20DS-0.5V(86)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
位置決めボス:有
極数
20
寸法(高さ)
【嵌合高さ】3、3(Min.)、3(Max.)
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応