HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
DF12(4.0)-30DP-0.5V(86)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34358565
品番
DF12(4.0)-30DP-0.5V(86)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
位置決めボス:有
極数
30
寸法(高さ)
【嵌合高さ】4、4(Min.)、4(Max.)
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
3.3