画像準備中

DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34358888 品番DF12D(4.0)-50DP-0.5V(81)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
極数50 本体高さ(mm)3.3 方向開口部:ストレート 寸法(高さ)【嵌合高さ】3.5・4・5、3.5(Min.)、5(Max.) 仕様位置決めボス:有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする