接点構成1c仕様-寸法(mm)15×9.9×9.9コイル定格電圧(V)DC5質量(g)約3タイプ高感度タイプ種類シグナルリレー規格UL/CSA保護構造プラシール接点BBM端子形状プリント基板用端子定格消費電力(W)0.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~70接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:5mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の160%(50℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:3.3mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)490m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷10μA 10mV DC接点材質AgにAuクラッドコイル抵抗(Ω)125(±10%、20℃)開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期)動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)5以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)220(DC)、250(AC)接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)125(60W)定格励磁電流(mA)40(±10%、20℃)機械的寿命1億回以上耐電圧(V/min)接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)アプリケーション-電気的寿命50万回以上動作機能シングルスティブル型ターミナルタイプ-使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)2A、30V DC