※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
80
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
34392602
品番
CDLA2B100-80-D
参考基準価格(税別)
¥96,860
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・オートスイッチ種類
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
80
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード