※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)220 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) オートスイッチ種類M9BW 注文コード34392934 品番CDLA2B100-220-E-M9BW
参考基準価格(税別)¥108,630 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など83種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)220 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする