※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B100TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード34393476 品番CDLA2B100TN-250-E
参考基準価格(税別)¥102,470 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)250 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする