※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2BH100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 ジャバラ(-) ジャバラなし 注文コード34399137 品番CDLA2BH100-350-E
参考基準価格(税別)¥106,210 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はストローク・ジャバラ4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)350 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする