Majestouch2 HAKUA 〔メカニカルキーボード〕JP配列 USB/PS2 マットホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34418126 品番FKBN108M/JMW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるシーンに違和感なく溶け込む白色を目指し、ケースには2層コート仕上げを施しました。
漆喰の白壁をイメージさせる、艶を抑えた心吸い込まれるような白色を表現しました。
Majestouch 2は基板をリニューアルすることで耐久性、信頼性、打鍵感の向上を実現しています。
新しくFR-4(ガラスエポキシ基板)の2層基板を採用し、全スイッチ端子のスルーホールを半田でしっかりと固定しました。
打鍵時に発生する負荷と振動を鉄板にだけではなく基板側でも逃がす事が可能となり、耐久性を高めると共により雑味の少ない打鍵感を生み出すことに成功しました。
また、ソフトウェアにはゲーマーなどのプロユースにも耐えられる様、PCへのデータ転送レートを最大まで上げ、高速のレスポンスが得られる仕様にしました。

接続方式有線 インターフェイスPS/2,USB(PS/2は変換コネクタを使用) キーストローク(mm)4±0.5 キーピッチ(mm)19 キー方式Cherry MX 茶軸 (tactile feel)、メカニカル キー配列108キーフルサイズキーボード 質量(g)980 ケーブル長(m)1.5(直付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×137×37(スタンド使用時49mm) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする