画像準備中

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量(μF)2200 注文コード34420104 品番EEUFC0J222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は静電容量・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)2200 電圧(V)DC6.3 動作温度(℃)-55〜105 シリーズFC Radial 許容差±20% テクノロジー電解

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34420104 EEUFC0J222 65225924 EEUFC0J222 Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J222 Panasonic(パナソニック) Panasonic コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EEUFC0J222 Panasonic(パナソニック) 1袋(5個) 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする