※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 静電容量(μF)390 注文コード34420628 品番EEUFC1A391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は静電容量・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(μF)390 電圧(V)DC10 動作温度(℃)-55〜105 シリーズFC Radial 許容差±20% テクノロジー電解

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする