Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
静電容量(μF)
680
注文コード
34420777
品番
EEUFC1A681L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
静電容量・内容量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
680
電圧(V)
DC10
動作温度(℃)
-55〜105
シリーズ
FC Radial
許容差
±20%
テクノロジー
電解