※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2FH100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック オートスイッチ種類M9BW 注文コード34423165 品番CDLA2FH100-100-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥105,880 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など10種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする