※代表画像

75-24-B-5 トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438214 75-24-B-5 トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438214 75-24-B-5 トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC 岩田製作所 34438214

トリム75シリーズ(片面リップ) 材質PVC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)2.0〜3.0 注文コード34438214 品番75-24-B-5
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は対応板厚・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)2.0〜3.0 全長(m)15 寸法A(mm)8.2 寸法t(mm)2.4 仕様片面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法r(mm)4.1 表面処理ファインサンド(極細目模様) 寸法B(mm)11 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A3004) アズワン品番64-4691-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする