※代表画像

S6200-B-3X16A トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440716 S6200-B-3X16A トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440716 S6200-B-3X16A トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34440716

トリムシール6200シリーズ Aタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 34440716 品番 S6200-B-3X16A
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)5.4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)12.3 寸法r(mm)2.7 寸法t(mm)1.6 全長(m)75 対応板厚(mm)1.2〜1.6 材質(本体)PVC(塩化ビニール) タイプAタイプ 表面処理ファインペブル(細目模様) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)7.0 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする