※代表画像

S3100-B-3X48AT トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質TPE 岩田製作所 34440752 S3100-B-3X48AT トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質TPE 岩田製作所 34440752 S3100-B-3X48AT トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質TPE 岩田製作所 34440752

トリムシール3100シリーズ Aタイプ 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 34440752 品番 S3100-B-3X48AT
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40〜60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)4.0〜5.0 全長(m)75 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) タイプAタイプ 寸法A(mm)9.2 寸法t(mm)4.8 寸法r(mm)3.6 表面処理ファインペブル(細目模様) 寸法B(mm)13.3 寸法C(mm)2.2 寸法G(mm)18.6 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー チューブ径(Φmm)9.5 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする