S6100-B-3X16A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6100-B-3X16A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441136
S6100-B-3X16A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441136
S6100-B-3X16A トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC 岩田製作所 34441136

トリムシール6100シリーズ Aタイプ 材質PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(75m)
全長(m)75
対応板厚(mm)1.2~2.4
内容量1巻(75m)注文コード34441136品番S6100-B-3X16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,000

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)1.2~2.4全長(m)75材質(本体)PVC(塩化ビニール)タイプAタイプ寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6寸法r(mm)3表面処理ファインペブル(細目模様)寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法G(mm)21.7材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)16材質(芯金)アルミ(A3004)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34441136S6100-B-3X16A45862381S6100-B-3-16AS6100-B-3X16A トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45862381トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所1箱(1本)
87,980
税込96,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする