CDLSF140-500-M9PL-DM9PL CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140) SMC 34501714

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Pポートねじの種類(-) Rc注文コード34501714品番CDLSF140-500-M9PL-DM9PL
参考基準価格(税別)¥222,920販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵ロックユニット部オートスイッチM9Pロックユニット部リード線(m)(L) 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする