曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34501258CDLSF140-175175
190,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501267CDLSF140-170-D170
191,180
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501276CDLSF140-170-DA93170
192,010
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501285CDLSF140-250N250
192,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501294CDLSF140-100-A93-DA93100
198,060
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501303CDLSF140-100-M9BZ100
199,980
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501312CDLSF140-360360
200,420
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501328CDLSF140-110-M9B110
201,080
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501337CDLSF140-100-M9BL-DA93L100
201,250
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501346CDLSF140-125-M9PW125
201,630
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501355CDLSF140-100-M9BW-DM9B100
201,910
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501364CDLSF140-50-M9BW-DM9B50
201,910
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501373CDLSF140-75-M9BWL-DM9BL75
202,900
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501382CDLSF140-80-M9BSDPC80
202,950
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501398CDLSF140-180-M9BL180
204,270
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501407CDLSF140-150-M9NW-DM9N150
204,550
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501416CDLSF140-400-A54LS400
206,640
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501425CDLSF140-250-M9BW250
206,690
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501434CDLSF140-240N-A54240
207,790
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501443CDLSF140-180-M9BWSBPC180
208,560
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501452CDLSF140-300-M9BL300
209,330
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501468CDLSF140-280-M9BL280
209,330
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501477CDLSF140-250-M9NW-DM9N250
209,610
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501486CDLSF140-200-Z733200
209,880
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501495CDLSF140-250-M9BL-DM9BL250
209,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501504CDLSF140-530530
210,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501513CDLSF140-250-F5PW250
210,540
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501522CDLSF140-230-M9BSDPC230
210,540
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501538CDLSF140-600N600
210,540
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501547CDLSF140-230N-M9NWL-DM9NL230
210,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501556CDLSF140-300-M9BWL-D300
210,760
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501565CDLSF140-200-Y7BWSDPC200
210,760
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501574CDLSF140-300-A54Z300
211,750
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501583CDLSF140-300-M9BWL-DM9B300
212,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501592CDLSF140-280-M9BWL-DM9BL280
213,020
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501608CDLSF140-700-D700
216,480
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501617CDLSF140-650-D650
216,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501626CDLSF140-515-A54LS515
216,760
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501635CDLSF140-500-A93L500
217,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501644CDLSF140-250-M9BWL3-DM9BL250
219,340
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501653CDLSF140-350-M9B3350
219,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501662CDLSF140-700-A93LS700
219,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501678CDLSF140-700-A93LS-D700
220,770
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501687CDLSF140-500K500
220,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501696CDLSF140-800-D800
221,540
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501705CDLSF140-280-M9BWL3-DM9BL280
221,870
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501714CDLSF140-500-M9PL-DM9PL500
222,920
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34501723CDLSF140-350-A54L3350
222,920
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501732CDLSF140-500-M9BWL-DM9BL500
223,140
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34501748CDLSF140-550-M9B550
223,850
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする