アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
埋込コンセント 引掛形 15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34506561
品番
G50
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
919
バスケットに入れる
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
ボス径(Φmm)
34.5
色
黒
適合プラグ
ナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR
適合プレート
ステンレス:141S アルミニウム:141A
適合圧着端子
R2-4
適合電線
IV Φ1.6、Φ2 2mm
2
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 15A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意