アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の 埋込コンセント
埋込コンセント 引掛形 20A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34508293
品番
4240-L16
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
適合プラグ
ナイロンカバー:4242N-L16
ゴムカバー:-
適合プレート
エンプラ(ナイロン、表示付):1161N-400
ステンレス:161S
新金:1161A
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
幅(mm)
41
厚さ(mm)
26.2
適合圧着端子
R5.5-4、R3.5-4
適合電線
IV Φ2.6、Φ2 3.5mm
2
電線接続方式
圧着端子式、引締式
トラスコ品番
442-8986
コンセント個数
1
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 480V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意