画像準備中

中型ばんじゅう

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード34513141 品番20090300CL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。

種別本体 材質PP クリーム サイズ中型 容量(L)8.3 有効内寸(mm)447×297×53 外寸(mm)484×334×74 内寸(mm)450×300×62 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34513141 20090300CL202 88681555 20090300CL202 中型ばんじゅう サンコー(三甲) 中型ばんじゅう サンコー(三甲) 1個 2,198 税込2,418 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88681555
2021-06-16
用途:
製造したお菓子を運搬、陳列、冷蔵庫にストックなど
製造業

ホームセンターなどにこのサイズのばんじゅうがなかなか売っていないので、注文しました。つくりも頑丈で、ねじれなさそうです。また、業務用の奥行65センチの薄型タイプの冷蔵庫にちょうど良いサイズで、冷蔵庫での商品ストックにも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88681555
2021-01-27
用途:
機械からのオイル漏れ受け皿として

オイルバケットや廃油トレイなど探したが丁度良いサイズがなかった為本来の使用用途とは違うが購入。
機械も久々の運転で動かし、オイル漏れが判明して急遽購入となった。
隙間高さと漏れ出てくるオイル量などからしてコレが丁度良かった。

量が入るも高さがある。高さが低いが量も受け止めきれない。
という感じだったので、もっと豊富な品揃えと、寸法値・容量から簡単に検索しやすくして欲しいと思った。
たまに検索で見ていると、説明文などで検索項目が検出されてしまい、別のモノが検査結果として上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする