丈夫でコンパクトなミニ脚立。 2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。 ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。 たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。 ステップが足に当たりにくくなっています。
基本性能には満足しています。会議中にビデオカメラの操作をするための踏み台としています。乗った時の軋む音が、とても気になります。良く持ち歩くので、ハンドル部分が樹脂製のため、輸送時の損傷が気になります。また、使用中、片手でハンドルを持って移動しようとするとロックが外れるのも良くありません。重量も重めです。でも、踏み台部分が広いので、安心して乗れます。代替品が見つかっていないので、使い込みたいと思います。